品番 : EA951DR-22
品名 : 25mm ヒートン(真鍮製/6個)
仕様
| サイズ | φ2.45×25mm | ねじ長 | 10㎜ |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 6㎏ | 材質 | 真鍮(キリンス仕上げ) |
| 入数 | 6個 | ||
| 幅広い用途に使用可能なオーソドックスタイプ | |||
| ※耐荷重はネジ部分を完全にねじ込んだ状態のもので、空洞壁やボード壁は対象外です。 | |||
| ※成型により多少の誤差が生じる場合がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
130 円(税抜)/ 143 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 260 (2026/11/20 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1351ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DR-21 15mm ヒートン(真鍮製/6個) |
| EA951DR-22 25mm ヒートン(真鍮製/6個) |
| EA951DR-23 29mm ヒートン(真鍮製/6個) |
| EA951DR-24 34mm ヒートン(真鍮製/6個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です