詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DR-31

品名 : φ3.2x25mm ナット・ねじ付フック(真鍮/2個)

仕様

サイズ φ3.2×25mm 口幅 10㎜
ねじ長 22mm ねじサイズ M4
耐荷重 8㎏ 材質 真鍮(キリンス仕上げ)
入数 2個
ナット・ワッシャ付
追加説明
カタログ価格

170 円(税抜)/ 187 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/15 06:51現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1351ページ
バリエーション一覧
EA951DR-31 φ3.2x25mm ナット・ねじ付フック(真鍮/2個)
EA951DR-32 φ4.2x32mm ナット・ねじ付フック(真鍮/2個)
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個
  • A:3.2㎜   B:25㎜   C:20㎜\nD:10㎜   L:22㎜   T:M4

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top