詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DS-21

品名 : 25mm ヒートン(ステンレス製/5本)

仕様

サイズ φ2.45×25mm ねじ長 10㎜
耐荷重 9㎏ 材質 ステンレス(SUS304)
仕上 化学研磨仕上げ 入数 5個
幅広い用途に使用可能なオーソドックスタイプ
※耐荷重はネジ部分を完全にねじ込んだ状態のもので、空洞壁やボード壁は対象外です。
※成型により多少の誤差が生じる場合がございます。
追加説明
カタログ価格

145 (税抜)/ 160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/07/25 11:03現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1351ページ
バリエーション一覧
EA951DS-21 25mm ヒートン(ステンレス製/5本)
EA951DS-22 29mm ヒートン(ステンレス製/5本)
EA951DS-23 34mm ヒートン(ステンレス製/5本)
ウェブカタログ画像
入数:5個
  • 入数:5個
  • A:2.45㎜   B:25㎜\nC:12㎜   L:10㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top