品番 : EA951DS-41
品名 : φ3.5x32mm ナットねじ付L型フック(テンレス/2本)
カタログ訂正
26/04/22 使用荷重の訂正。誤:4.5kg、正:14kg(No.57 9025)
仕様
| サイズ | φ3.5×32mm | ねじ長 | 20mm |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M4 | 耐荷重 | 14kg |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上 | 化学研磨仕上げ |
| 入数 | 2個 | ||
| ナット・ワッシャ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
205 円(税抜)/ 226 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 93 (2026/10/05 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1351ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DS-41 φ3.5x32mm ナットねじ付L型フック(テンレス/2本) |
| EA951DS-42 φ3.5x38mm ナットねじ付L形フック(ステンレス/2本) |
