品番 : EA951DS-52
品名 : 39mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)
仕様
| 線径 | φ3.5mm | 全長 | 39mm |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M4×16㎜ | 許容荷重 | 9kg |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上 | 化学研磨仕上げ |
| 入数 | 2個 | ||
| ナット・ワッシャ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 119 (2026/10/15 05:30現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1351ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DS-51 34mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本) |
| EA951DS-52 39mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本) |
| EA951DS-53 49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本) |

※画像は代表画像です