品番 : EA951DZ-11
品名 : 49x30mm パネル金具
仕様
外寸(mm) | 49×30 | 穴サイズ(mm) | 19×4 |
---|---|---|---|
厚み | 2mm | 材質 | スチール(クロームメッキ) |
穴数 | 2 | ||
EA951DZ-11と-12を組み合わせて使用します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2024/09/21 07:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1431ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951DZ-11 49x30mm パネル金具 |
EA951DZ-12 30x60mm パネル掛け |
拡大