品番 : EA951E-103
品名 : 15x194mm 連結金具(スチール製・黒塗装)
仕様
| 材質 | スチール | 仕上げ | カチオン電着塗装(黒色) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 194mm | 幅 | 15mm |
| 厚み | 2mm | 穴数 | 8 |
| 穴径 | 4.2mm | 穴ピッチ | 25mm |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/02 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1333ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951E-101 15x 94mm 連結金具(スチール製・黒塗装) |
| EA951E-102 15x144mm 連結金具(スチール製・黒塗装) |
| EA951E-103 15x194mm 連結金具(スチール製・黒塗装) |
| EA951E-104 15x294mm 連結金具(スチール製・黒塗装) |
