詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951E-68

品名 : 10mm 接合ダボ(15本)

仕様

木材・合板のジョイント作業に
付属品 ドリル、マーキングポンチ サイズ 10mm
入数 15本
追加説明
カタログ価格

1,250 (税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/29 02:48現在)

商品入数 15 販売単位 ST
カタログページ 1393ページ
バリエーション一覧
EA951E-66 6mm 接合ダボ(25本)
EA951E-68 10mm 接合ダボ(15本)
ウェブカタログ画像
  • (接合例)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top