品番 : EA951EA-127A
品名 : 24x150mm フラット型連結金具(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 厚み | 2mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 150mm | 幅 | 24mm |
| 長穴数 | 3 | 穴数 | 2 |
| 長穴サイズ | 7×29.5mm | 穴径 | 6.5mm |
| 重量 | 約55g(1個あたり) | 入数 | 1個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/02 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EA-126A 24x100mm フラット型連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-127A 24x150mm フラット型連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-128A 43x130mm フラット型連結金具(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
