品番 : EA951EA-132A
品名 : 24x100x65mm L型連結金具(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール(クロムメッキ) | 長さ×長さ | 100×65mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 24mm | 厚み | 2.3mm |
| 穴数 | 1 | 長穴数 | 3 |
| 穴径 | 6.5mm | 長穴サイズ | 7×29.5mm |
| 重量 | 約55g | 入数 | 1個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
405 円(税抜)/ 446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/20 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1334ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EA-131A 24x 65x65mm L型連結金具(スチール製) |
| EA951EA-132A 24x100x65mm L型連結金具(スチール製) |
| EA951EA-133A 43x 90x90mm L型連結金具(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
