品番 : EA951EA-138A
品名 : 43x 90x90mm L型連結金具(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 長さ×長さ | 90×90mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 43mm | 厚み | 3mm |
| 穴数 | 1 | 長穴数 | 2 |
| 穴径 | 9mm | 長穴サイズ | 8.5×35mm |
| 重量 | 約130g | 入数 | 1個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/20 19:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EA-136A 24x 65x65mm L型連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-137A 24x100x65mm L型連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-138A 43x 90x90mm L型連結金具(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
