品番 : EA951EA-147A
品名 : 43x130x93mm T型連結金具(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 長さ×長さ | 130×93mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 43mm | 厚み | 3mm |
| 穴径 | 8.5mm | 長穴サイズ | 8.5×35mm |
| 穴数 | 1 | 長穴数 | 3 |
| 重量 | 約175g | 入数 | 1個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/20 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EA-146A 24x100x64mm T型連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-147A 43x130x93mm T型連結金具(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
