品番 : EA951EA-14A
品名 : 76x16mm 一文字継手(スチール製/2本)
仕様
| 材質 | スチール | 仕上げ | 焼付塗装(黒色) |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 76 | 幅(mm) | 16 |
| 厚み(mm) | 3 | M5タップ穴数 | 3 |
| 長穴数 | 2 | 長穴サイズ | 5.5×10mm |
| 穴ピッチ | 15mm | ||
| ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。 | |||
| 電線コードなども入りやすくなっています。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
325 円(税抜)/ 358 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/09/28 09:15現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1333ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EA-11A 46x16mm 一文字継手(スチール製/2本) |
| EA951EA-14A 76x16mm 一文字継手(スチール製/2本) |
| EA951EA-15A 106x16mm 一文字継手(スチール製/2本) |
| EA951EA-16A 136x16mm 一文字継手(スチール製/2本) |
| EA951EA-18A 196x16mm 一文字継手(スチール製/2本) |
