詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EA-225A

品名 : 19x200mm S型連結金具(スチール製)

仕様

全長 200mm 幅 19mm
厚み 2mm 穴径 6.2mm
穴数 7 穴ピッチ 25mm
材質 スチール(クロムメッキ) 重量 約65g
入数 1個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

210 円(税抜)/ 231 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/21 09:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1334ページ
バリエーション一覧
EA951EA-223A 19x125mm S型連結金具(スチール製)
EA951EA-224A 19x150mm S型連結金具(スチール製)
EA951EA-225A 19x200mm S型連結金具(スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※本商品の穴数は7です
  • ※画像は代表画像です\n※本商品の穴数は7です
  • 単位:mm
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top