詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EA-296A

品名 : 19x129mm Ω型連結金具(ステンレス製)

仕様

全長 129mm 幅 19mm
厚み 2mm 穴数 7
穴径 6.5mm 穴ピッチ 約104mm
材質 ステンレス(SUS304) 重量 54.4g
入数 1個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

395 円(税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/06 19:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1335ページ
バリエーション一覧
EA951EA-296A 19x129mm Ω型連結金具(ステンレス製)
EA951EA-298A 19x154mm Ω型連結金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top