詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EA-314A

品名 : 30x105mm 連結金具(スチール製)

仕様

材質 スチール(クロムメッキ) サイズ L1:105mm、L2:25mm、W:30mm
厚み 2.3mm 穴サイズ 8.5×15mm
穴数 2 重量 約69g
入数 1個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

410 (税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/02/15 09:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1334ページ
バリエーション一覧
EA951EA-311A 25 x70mm 連結金具(スチール製)
EA951EA-312A 25 x70mm 連結金具(スチール製)
EA951EA-313A 25 x70mm 連結金具(スチール製)
EA951EA-314A 30x105mm 連結金具(スチール製)
EA951EA-315A 30x105mm 連結金具(スチール製)
EA951EA-316A 30x105mm 連結金具(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top