詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EA-344A

品名 : 251x 51x 76mm L型連結金具(スチール製)

仕様

材質 スチール(クロメートメッキ) 長さ×長さ 251×51mm
76mm 厚み 2mm
穴サイズ 7×29.5mm 穴数 12
重量 約304g(1個あたり) 入数 1個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

940 (税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/02/15 10:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1332ページ
バリエーション一覧
EA951EA-341A 51x 51x 76mm L型連結金具(スチール製)
EA951EA-342A 151x 51x 76mm L型連結金具(スチール製)
EA951EA-343A 101x101x 76mm L型連結金具(スチール製)
EA951EA-344A 251x 51x 76mm L型連結金具(スチール製)
EA951EA-345A 401x 51x 76mm L型連結金具(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top