品番 : EA951EA-352A
品名 : 40x 40x145mmL型連結金具(スチール製)
カタログ訂正
25/11/04 全長:(誤)150mm (正)145mm、穴サイズ:(誤)7×29.5mm (正)7×30mm(9049 No.56,57)
仕様
| 材質 | スチール(クロメートメッキ) | 幅×幅 | 40×40mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 145mm | 厚み | 2mm |
| 穴サイズ | 7×30mm | 穴数 | 6 |
| 穴ピッチ | 50mm | 重量 | 約175g |
| 入数 | 1個 | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/11/16 05:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1334ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EA-351A 40x 40x100mm L型連結金具(スチール製) |
| EA951EA-352A 40x 40x145mmL型連結金具(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
