品番 : EA951EA-390A
品名 : 53x140mm フラット型連結金具(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 全長 | 140mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 53mm | 厚み | 2mm |
| 穴径 | 6.5mm | 穴数 | 12 |
| 重量 | 約106g(1個あたり) | 入数 | 1個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/02 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||

※本商品の穴数は12です