品番 : EA951EA-422A
品名 : 127 x 19mm Z型連結金具(スチール製)
仕様
| 全長 | 127mm | 幅 | 19mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2mm | 穴径 | 6.5mm |
| 穴数 | 6 | 穴ピッチ | 25mm |
| 材質 | スチール(クロムメッキ) | 入数 | 1個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 91 (2026/11/09 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1334ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EA-421A 102 x 19mm Z型連結金具(スチール製) |
| EA951EA-422A 127 x 19mm Z型連結金具(スチール製) |
| EA951EA-423A 177 x 19mm Z型連結金具(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
