品番 : EA951EA-432A
品名 : 203x51x76mm Z型連結金具(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール(クロムメッキ) | 全長 | 203mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 76mm | 厚み | 2mm |
| 穴数 | 12 | 長穴サイズ | 7×30mm |
| 穴ピッチ | 40mm/50mm | 入数 | 1個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
955 円(税抜)/ 1,051 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/15 00:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1333ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EA-431A 103x51x76mm Z型連結金具(スチール製) |
| EA951EA-432A 203x51x76mm Z型連結金具(スチール製) |
| EA951EA-433A 353x51x76mm Z型連結金具(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
