品番 : EA951EA-64
品名 : 408x15x1.0mm 連結金具(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 穴径 | 4.2×6.8mm | 材質 | ステンレス(SUS430) |
|---|---|---|---|
| ★折り曲げての使用が可能です。 | |||
| サイズ | 全長:408mm 幅:15mm 厚み:1mm |
穴数 | 39 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 22:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1382ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EA-61 96x15x0.8mm 連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-62 200x15x1.0mm 連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-63 304x15x1.0mm 連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-64 408x15x1.0mm 連結金具(ステンレス製) |
| EA951EA-65 512x15x1.0mm 連結金具(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
