詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EB-101

品名 : 100x 30x 3 mm コーナー補強金具

仕様

用途 コーナー補強及び固定・日曜大工・家具の横転防止に。 材質 鋼板(ニッケルメッキ)
長さ×長さ×長さ 30×100×30mm 25mm
厚み 3mm 適合ボルトサイズ 皿ビス:4mm
穴数 6 穴ピッチ 12mm/13mm
コーナーに障害物のある場合の固定に最適です。
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/09/18 04:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1333ページ
ウェブカタログ画像
  • 長さ×長さ×長さ:30×100×30mm\n幅:25mm  厚み:3mm
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top