詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EB-44

品名 : 65x 65x17.0mm 横隅金(ステンレス製/10個)

仕様

長さ×長さ 65×65mm 17mm
厚み 1.2mm 穴数 5
穴径 3.8mm 穴ピッチ 25mm
材質 ステンレス(SUS430) 仕上 ヘアーライン
入数 10個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,270 (税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/19 23:46現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1336ページ
バリエーション一覧
EA951EB-41 37x 37x11.0mm 横隅金(ステンレス製/10個)
EA951EB-42 47x 47x13.0mm 横隅金(ステンレス製/10個)
EA951EB-43 58x 58x15.0mm 横隅金(ステンレス製/10個)
EA951EB-44 65x 65x17.0mm 横隅金(ステンレス製/10個)
EA951EB-45 75x 75x17.5mm 横隅金(ステンレス製/10個)
ウェブカタログ画像
※10個入り
※画像は代表画像です
  • ※10個入り\n※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top