品番 : EA951EB-82
品名 : 45x 45x 30 mm 隅金(ステンレス製)
仕様
長さ×長さ | 45×45mm | 幅 | 30mm |
---|---|---|---|
厚み | 3mm | 穴数 | 4 |
穴径 | 4.5mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
仕上 | ヘアーライン | 重量 | 55g |
取付ねじ無し | |||
両面皿 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/08/04 13:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1384ページ |