品番 : EA951EB-835
品名 : 45x420mm 補強金具(ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUS304 | 幅 | 45mm |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 0.8mm | 穴径 | 5.5mm(16穴) |
| ビス穴にはエンボス加工を施し、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく施工が容易。 | |||
| 全長 | 420mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/04 04:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1382ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EB-833 45x360mm 補強金具(ステンレス製) |
| EA951EB-835 45x420mm 補強金具(ステンレス製) |
