品番 : EA951EB-844
品名 : 45x300x300mm 補強金具(ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUS304 | サイズ | 300×300×45mm |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 0.8mm | 穴径 | 5.5mm(16穴) |
| ビス穴にはエンボス加工を施し、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく施工が容易。 | |||
| 四角穴専用ビス付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/06/18 17:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1331ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EB-842 45x240x240mm 補強金具(ステンレス製) |
| EA951EB-844 45x300x300mm 補強金具(ステンレス製) |
