品番 : EA951EB-906
品名 : サイディング補助具(ステンレス製)
仕様
| サイズ | 46×59(H)mm | 耐荷重 | 35Kg |
|---|---|---|---|
| 対応サイディング厚み | 14mm | 材質 | 本体:ステンレスSUS304 緩衝材:硬質ゴム |
| 重量 | 120g | ||
| 外壁サイディング張り付け時の、二段目以降の仮置きに | |||
| 2人必要だった作業が1人でできます | |||
| サイディングに配線を通す際の仮置きに最適です。 | |||
| ステンレス製で錆びにくく、コンパクト&軽量で持ち運びがしやすいです。 | |||
| ※本製品は外壁材のサネに安定させた状態で引っ掛けて使用してください。(無理に押し込まないでください) ※外壁材を仮置きする際は、本体上部ロックを必ずご確認ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0143ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EB-906 サイディング補助具(ステンレス製) |
| EA951EB-907 サイディング補助具(ステンレス製) |
