品番 : EA951EC-5
品名 : 250x125x38mm アーム棚受(ステンレス製)
仕様
| 長さ×長さ | 125×250mm | 幅 | 38mm |
|---|---|---|---|
| 穴数(壁側・天板側) | 3・3 | 耐荷重 | 145kg(1本使用) |
| 厚み | 5.0mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上 | ヘアーライン仕上げ | 穴径 | φ6mm(辺φ11mm) |
| 重量 | 758g | ||
| 皿タッピング5×45、5×16、各3本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 13:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1337ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EC-5 250x125x38mm アーム棚受(ステンレス製) |
| EA951EC-6 300x150x38mm アーム棚受(ステンレス製) |
| EA951EC-7 400x200x38mm アーム棚受(ステンレス製) |
