品番 : EA951ED-26
品名 : 298x197mm 折りたたみ棚受(ステンレス製)
仕様
| サイズ(A×B) | 298×197mm | 幅(Z) | 29.9mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 181kg | 調整角度 | 90°・80°・70° |
| 重量 | 約566.9g | 材質 | ステンレス(SUS316) |
| 角度を3段階に調整できます。 | |||
| 省スペース設計で、使用しない時は壁に折りたためます。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,660 円(税抜)/ 6,226 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/09 03:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1337ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951ED-26 298x197mm 折りたたみ棚受(ステンレス製) |
| EA951ED-27 406x273mm 折りたたみ棚受(ステンレス製) |
