品番 : EA951EE-151
品名 : 40x 80x30mm ワイドアングル(スチール製)
仕様
| 長さ×長さ(mm) | 40×80 | 幅(mm) | 30 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 3.2 | 穴数 | ビス穴:8 長穴:2 |
| ビス穴径(mm) | φ4.5 | 長穴サイズ(mm) | 短辺側長穴:7×24 長辺側長穴:7×28 |
| 材質 | スチール(ユニクロメッキ仕上) | ||
| 長穴付きで取付時の微調整やボルト固定が可能 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 110 (2026/11/02 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EE-151 40x 80x30mm ワイドアングル(スチール製) |
| EA951EE-152 60x120x40mm ワイドアングル(スチール製) |
| EA951EE-153 90x180x50mm ワイドアングル(スチール製) |
