詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EE-157

品名 : 60x 60x40mm ワイドアングル(スチール製)

仕様

長さ×長さ(mm) 60×60 幅(mm) 40
厚み(mm) 3.2 穴数 ビス穴8 長穴2
ビス穴径 φ4.5mm 長穴サイズ 8.5×35mm
材質 スチール(ユニクロメッキ仕上)
長穴付きで取付時の微調整やボルト固定が可能
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

300 (税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 85

(2026/06/18 19:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1332ページ
バリエーション一覧
EA951EE-156 40x 40x30mm ワイドアングル(スチール製)
EA951EE-157 60x 60x40mm ワイドアングル(スチール製)
EA951EE-158 90x 90x50mm ワイドアングル(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top