詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EE-16

品名 : 105x105x30mm ワイドアングル(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) 仕上 ヘアーライン仕上げ
長さ×長さ 105×105mm 幅 30mm
厚み 3mm 穴径 4.2mm
穴数 10
取付ねじ無し
ステンレス製なのでキッチン、バスルーム、医療関係のほか、色々な場所での補強金具としてご使用できます。
追加説明
カタログ価格

620 円(税抜)/ 682 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/09 12:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1331ページ
バリエーション一覧
EA951EE-11 35 x35x30mm ワイドアングル(ステンレス製)
EA951EE-16 105x105x30mm ワイドアングル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:105mm  B:105mm\nW:30mm  t:3.0mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top