品番 : EA951EE-161
品名 : 70x15x124mm 隠し棚受(2個)
仕様
| 長さ | 129mm | 幅 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 4mm | 棒径 | φ10mm |
| 穴径 | 6×12mm(長穴) | 棚厚 | 19mm~ |
| 耐荷重(1本使用) | 4kg | 材質 | スチール(ニッケルメッキ) |
| 付属品 | なし | 入数 | 2個 |
| 金具が見えないので飾り棚に最適です | |||
| 耐荷重は棚板の奥行と長さによって異なります。必要に応じて複数個ご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/20 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1337ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA951EE-162 : 76.5x20x110mm 隠し棚受(水平調整式/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入り
