詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EE-162

品名 : 76.5x20x110mm 隠し棚受(水平調整式/2個)

仕様

長さ 110㎜ 幅 76.5㎜
厚み 11.5㎜ 棒径 φ10㎜
穴径 7×13.5mm(長穴) 耐荷重(1本使用) 6kg
材質 スチール(亜鉛メッキ) 付属品 なし
入数 2個
金具が見えないので飾り棚に最適です。
耐荷重は棚板の奥行と長さによって異なります。必要に応じて複数個ご使用ください。
【水平調整式のメリット】
重量物を棚に置くと、重みで棚が下に傾く事があります。
本商品は予め上向きに棚を設置しておくことで、
棚が下に傾いた場合にも水平になるように調整が可能です。
追加説明
カタログ価格

3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/09 04:19現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1337ページ
ウェブカタログ画像
※2個入り
  • ※2個入り
  • 単位:mm
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top