品番 : EA951EE-2
品名 : 75 x75x50mm ワイドアングル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上 | ヘアーライン仕上げ |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 5.0mm | 厚み | 3mm |
| 長さ×長さ | 75×75mm | 幅 | 50mm |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/05/02 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1331ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EE-0 40 x40x32mm ワイドアングル(ステンレス製) |
| EA951EE-1 60 x60x40mm ワイドアングル(ステンレス製) |
| EA951EE-2 75 x75x50mm ワイドアングル(ステンレス製) |
| EA951EE-3 90 x90x60mm ワイドアングル(ステンレス製) |
