品番 : EA951EE-312
品名 : 3.5x25mm アングル用ビス(スチール黒/12本)
仕様
| 〈ワイドアングル用ビス仕様〉 | |||
| 材質 | スチール(ユニクロメッキ+黒塗装) | サイズ | 3.5×25mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 12本 | ||
| (+)皿頭 | |||
| EA951EE-309用 ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/07/07 21:40現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EE-311 3 x20mm アングル用ビス(スチール黒/12本) |
| EA951EE-312 3.5x25mm アングル用ビス(スチール黒/12本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA951EE-309 : 90x 90x60mm ワイドアングル(スチール/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
