詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EF-300

品名 : 300x300x30mm ワイド金折(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) 仕上 ヘアーライン仕上げ
長さ×長さ 300×300mm 幅 30mm
厚み 5mm 穴径 5mm
穴数 6 重量 680g
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/09 11:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1331ページ
バリエーション一覧
EA951EF-250 250x250x30mm ワイド金折(ステンレス製)
EA951EF-300 300x300x30mm ワイド金折(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top