品番 : EA951EF-420
品名 : 20x40x15mm 特厚金折(ステンレス製/2個)
仕様
材質 | ステンレスSUS304 | 仕上げ | ヘアライン仕上 |
---|---|---|---|
サイズ(長さ×長さ×幅) | 20×40×15mm | 厚み | 2mm |
穴径 | 5mm | 穴数 | 3 |
入数 | 2個入り | ||
美しいヘアライン仕上。 | |||
小型・厚めタイプ | |||
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/29 08:54現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1384ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951EF-420 20x40x15mm 特厚金折(ステンレス製/2個) |
EA951EF-430 30x30x15mm 特厚金折(ステンレス製/2個) |
EA951EF-440 40x40x15mm 特厚金折(ステンレス製/2個) |
EA951EF-445 45x45x15mm 特厚金折(ステンレス製/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)