品番 : EA951EF-52
品名 : 60x60x 40mm ワイドアングル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上 | ヘアーライン仕上げ |
|---|---|---|---|
| 長さ×長さ | 60×60mm | 幅 | 40㎜ |
| 厚み | 3㎜ | 穴数 | ビス穴:8 長穴:2 |
| ビス穴径 | φ4.5mm | 長穴サイズ | 7×30mm |
| 長穴付きでM6ボルトでの固定が可能です。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/02 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1331ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EF-51 40x40x 30mm ワイドアングル(ステンレス製) |
| EA951EF-52 60x60x 40mm ワイドアングル(ステンレス製) |
| EA951EF-53 90x90x 50mm ワイドアングル(ステンレス製) |

