品番 : EA951EF-523
品名 : 130x75x60mm 強力リブ付アングル(高耐荷重)
仕様
| サイズ(mm) | 長さ×長さ:130×75 幅:60 厚み:2.3 |
穴数 | 7 |
|---|---|---|---|
| 穴径 | φ6.3mm | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
| 耐荷重 | 120kg | ||
| 高耐荷重の補強金物 | |||
| 強度に優れさまざまな用途に使用できます。 |
|||
| 角をアールにしているので見た目がキレイ | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/18 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1332ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EF-521 75x40x40mm 強力リブ付アングル(高耐荷重) |
| EA951EF-522 100x55x50mm 強力リブ付アングル(高耐荷重) |
| EA951EF-523 130x75x60mm 強力リブ付アングル(高耐荷重) |
