詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EF-6

品名 : 60x120x16mm アングル(ステンレス製)

仕様

長さ×長さ 120×60mm 16mm
厚み 5mm 穴数 4
穴径 5mm 材質 ステンレス(SUS304)
仕上げ ヘアーライン仕上
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

885 (税抜)/ 974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/02/15 06:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1335ページ
バリエーション一覧
EA951EF-5 45 x90x16mm アングル(ステンレス製)
EA951EF-6 60x120x16mm アングル(ステンレス製)
EA951EF-7 75x150x16mm アングル(ステンレス製)
EA951EF-8 90x180x16mm アングル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:120 B:16 C:5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top