詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EG-1

品名 : 200x200mm フリーステー(角度自在/ホワイト)

仕様

長さ 200×200mm 幅 20mm
取付穴 穴数:8個
穴径:4㎜
耐荷重 20kg(1本当り)
材質 スチール(熱間圧延鋼板) 仕上げ ホワイト塗装
付属品 取付ビス:鉄木ネジ 3.8×13mm×4本 3.8×20mm×4本、SUSトラス小ネジ M4×10mm×2本、六角ナット×2個 入数 1本
自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整可能
階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。
垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来ます。
金具に13φの穴があいているので、パイプ(別売)を通せば、ハンガー掛・タオル掛としても利用できます。
お好きな角度に合わせてから、付属のボルトで固定してお使いください。
〈 フリーステーの取付方法 〉
1. 位置を決め、棚板に取り付ける。
棚板に合わせて金具の位置を決めます。
付属のネジを使ってネジ留めしてください。
2. 棚板・金具を壁面に取り付ける。
棚板の取付場所にも水平になるよう印を付けた後、棚板・金具を付属のネジで取り付けてください。もう一方の金具も同様に取り付けます。
3. 角度を固定する。
最後にお好みの角度を決めた後、貫通した穴を見つけ、そこに付属のボルトを通して締め付けてください。もう一方も同様に締め付けてください。
※左右の金具の取付位置は、必ず水平にして取り付けてください。
※本商品は1本のみです。棚板には2本ご用意ください。
追加説明
カタログ価格

1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/09 11:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1336ページ
ウェブカタログ画像
  • 取付方法
  • 取付方法
  • 取付方法
  • 単位:mm

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top