詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EG-200

品名 : 204x204x25mm 折畳み棚受セット(2個)

カタログ訂正

26/04/20 ●サイズ 幅:(誤)34mm→(正)25mm(No.57 1254)

仕様

長さ×長さ 204×204mm 幅 25mm
折りたたんだ時の厚み 34mm 取付穴径 4.5mm
耐荷重 40kg(2本使用時) 材質 スチール(ブラウン塗装仕上)
カラー 茶 付属品 木ねじ(ユニクロ)
M3.8×16(6本)、M3.8×20(6本)
入数 2個
L字型に開くだけで自動的にニュータイプのストッパー金具がセットされ、強度は抜群です。
使わないときは折りたたむ事ができるので、スペースを有効活用できます。
キッチンのカウンターやクローゼットの中の作業台、折りたたみテーブルなどに
【折りたたみ方法】
開く時:棚板を90°以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。
たたむ時:棚板を少し持ち上げて、ステーを押してたたむ。
〈 取付方法 〉
1. 取付位置を決め、マーキングする。
金具の取付位置を決めます。棚受け金具の長い方が脚や壁側にくるようにしてマーキングしてください。垂直位置にも線を引いてマーキングします。
※この時水平・垂直になるよう注意してください。
2. 金具を壁面に取り付ける。
金具を開いた後、印をつけたところに金具をあてながら、付属ネジの長い方を使ってネジ留めしてください。
3. 棚板を金具に取り付ける。
棚板をスムーズに上げ下げできるように壁から5mmくらいの間隔をあけて短い方のビスを使って棚板を取り付けてください。(5mmの間隔を測るために、台紙に目印を用意しています。)もう一方の金具も同様に取り付けます。
※開く時、ストッパーが完全に効いている事をご確認の上ご使用ください。
追加説明
カタログ価格

2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 01:25現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1337ページ

代替品

EA951EH-200
バリエーション一覧
EA951EG-150 150x150x21mm 折畳み棚受セット(2個)
EA951EG-200 204x204x25mm 折畳み棚受セット(2個)
EA951EG-300 305x305x28mm 折畳み棚受セット(2個)
EA951EH-150 150x150x21mm 折畳み棚受セット(2個)
EA951EH-200 204x204x25mm 折畳み棚受セット(2個)
EA951EH-300 305x305x28mm 折畳み棚受セット(2個)
EA951EH-400 406x406x28mm 折畳み棚受セット(2個)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像\n本商品は「茶色」です。
  • ※画像は代表画像\n本商品は「茶色」です。
  • 折りたたみ方法\n※画像は代表画像\n本商品は「茶色」です。
  • 単位:㎜

商品動画

取付方法 取付方法

資料

チラシ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top