詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EG-22

品名 : 198x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(黒/2個)

仕様

長さ 198×135mm 幅 31mm
厚み 14mm、12mm 穴数 9
穴径 4mm 耐荷重 40kg(2本あたり)
材質 スチール(ブラック塗装) 付属品 取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm:6本 皿タッピンググ3.5×20mm:12本)
入数 2本
ワンタッチで開閉が出来る、折りたたみ式棚受
たたんだ時の金具の厚みは1.4cmなので、スッキリ収納ができます。
リモートワークの折りたたみ机や、狭いキッチンに折りたたみ作業台を作れます。
【折りたたみ方法】
開く時:棚板を90°以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。
たたむ時:棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解除レバーを同時に押す。
追加説明
カタログ価格

3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/14 23:26現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 1337ページ
バリエーション一覧
EA951EG-12 198x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個)
EA951EG-13 292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個)
EA951EG-22 198x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(黒/2個)
EA951EG-23 292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(黒/2個)
ウェブカタログ画像
入数:2本
  • 入数:2本
  • ※画像は代表画像\n本商品は「黒色」です。
  • 単位:㎜

商品動画

取付方法 取付方法

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top