詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EK-322

品名 : 238mm(32mm) ロングブラケット(中間用・ステンレス製)

仕様

用途 クローゼット内のハンガーパイプ取付など 仕様 通し(中間)用
適用パイプ径 32mm プレート径 56mm
全高 242mm 取付穴数 4
取付穴径 4.2mm 材質 ステンレス(SUS304)
付属品 取付ビス(皿3.5×25Aタッピング) 長さの調整手順 ①底のナットをゆるめて、ボルトとパイプを外す。
②パイプをカットする。
③パイプに合うようにボルトをカットする。
④ボルトにバリがある場合は、削ってからナットで締める。
内部(首部)にスチール製寸切りボルト入り
ロングタイプで使用範囲が広がります。
首部パイプ内に寸切りボルトを使用、カットすることができ、長さ調整が可能です。
AM3抗菌ステンレス材を使用
つやを消し、金属的な質感が強調されているため、高級感があります。
追加説明
カタログ価格

2,890 (税抜)/ 3,179 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/27 13:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1349ページ
バリエーション一覧
EA951EK-251 180mm(25mm) ロングブラケット(中間用・ステンレス製)
EA951EK-252 230mm(25mm) ロングブラケット(中間用・ステンレス製)
EA951EK-253 330mm(25mm) ロングブラケット(中間用・ステンレス製)
EA951EK-321 188mm(32mm) ロングブラケット(中間用・ステンレス製)
EA951EK-322 238mm(32mm) ロングブラケット(中間用・ステンレス製)
EA951EK-323 338mm(32mm) ロングブラケット(中間用・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top