品番 : EA951EL-13
品名 : φ32x 450mm 木製手すり(蓄光グリップ)
仕様
| サイズ | φ32×450mm | 高さ | 85mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 手すり部:ゴム材。 ブラケット:ABS樹脂。 |
取付穴径 | 4mm |
| 耐荷重 | 100kg | ||
| 手すりのグリップ部に蓄光材をインサートしています。 | |||
| 停電時など安心です。 | |||
| 横付け専用 | |||
| 取付ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 05:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1346ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EL-13 φ32x 450mm 木製手すり(蓄光グリップ) |
| EA951EL-14 φ32x 600mm 木製手すり(蓄光グリップ) |
ウェブカタログ画像
拡大
