品番 : EA951EL-153
品名 : 26x370mm スチールバー(黒塗料)
仕様
| 高さ | 26.2mm | 幅 | 370mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 400mm | パイプ径 | 7mm |
| 材質 | スチール(艶消し黒塗装) | 取付方法 | ビス式 |
| カラー | ブラック | 付属品 | 鉄+皿木ねじ(黒亜鉛メッキ)2.7×16 5本(予備1本含む) |
| 取付座が回転するので取付位置や用途によって取付座の向きを変更できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/08/01 21:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1337ページ | ||||
