詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EL-171

品名 : 26x570mm スチールバー(クロムメッキ)

仕様

高さ 26.2mm 幅 570mm
全長 600mm パイプ径 7mm
材質 スチール(ニッケルクロムメッキ) 取付方法 ビス式
カラー シルバー 付属品 鉄+皿木ねじ(ニッケルメッキ)2.7×16 5本(予備1本含む)
取付座が回転するので取付位置や用途によって取付座の向きを変更できます。
追加説明
カタログ価格

1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/09 04:20現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1337ページ
バリエーション一覧
EA951EL-156 26x270mm スチールバー(クロムメッキ)
EA951EL-157 46x270mm スチールバー(クロムメッキ)
EA951EL-158 26x370mm スチールバー(クロムメッキ)
EA951EL-159 46x400mm スチールバー(クロムメッキ)
EA951EL-171 26x570mm スチールバー(クロムメッキ)
EA951EL-172 46x570mm スチールバー(クロムメッキ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • H:26.2mm  L1:570mm  L2:600mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top