詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EL-32

品名 : 32x600mm セーフティーバー(ステンレス製)

仕様

パイプ径 32mm 取付ピッチ 600㎜
高さ 79mm 全長 660㎜
取付ベース直径 60mm 穴径 4mm
材質 SUS304 仕上げ 鏡面研磨仕上
付属品 タッピンねじ
(ステンA4×45)
追加説明
カタログ価格

14,000 (税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/21 11:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1346ページ
バリエーション一覧
EA951EL-31 32x450mm セーフティーバー(ステンレス製)
EA951EL-32 32x600mm セーフティーバー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:660㎜   P:600㎜   H:79㎜\nH1:60㎜   W:φ60㎜   \nD:φ32㎜   t:3㎜   

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top